Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER MR199APJEJ630RHDSCC Depozit electrificat MortiseLock Curbat | AG4YMC 35HU68

GRAINGER MR199APJEJ630RHDSCC Depozit electrificat MortiseLock Curbat

În stoc
Articol: AG4YMC Model: MR199APJEJ630RHDSCCCrucea Ref: 35HU68

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€845.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare mortasă electrificată
Set de copt2.75 "
Cauza Material13 ga. Oțel dicromat laminat la rece
Dimensiunea carcasei5-7 / 8 "H x 4" W x 15/16 "L
finalizareaOțel inoxidabil satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţieMagazie
Calitate1
Material cheieNichel Argint
CheieCu cheie diferită
Tip KeywaySchlage C
Tipul locațieiComercial
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1.75 "
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăBuză curbată
StilPhiladelphia, unghi drept
Stil de tăiereŞild

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7209900000

Variante de produs

ProdusModelFuncţieTipul locațieiStilPreț
GRAINGER MR199ABJEJ630RHDSCC Blocaj cu mortare electrificat din oțel inoxidabil curbat | AG4YMD 35HU69 MR199ABJEJ630RHDSCCMagazieComercialBoston, manetă curbată€845.02
GRAINGER MR199APJEW630RHDSCC Depozit lacăt cu mortare electrificată 3 ore. | AG4YME 35HU70 MR199APJEW630RHDSCCMagazieComercialPhiladelphia, unghi drept€867.59
GRAINGER MR199ABJEW630RHDSCC Depozit electrificat pentru lacăt mortar | AG4YMF 35HU71 MR199ABJEW630RHDSCCMagazieComercialBoston, manetă curbată€862.84
GRAINGER MR200PJEJ630RHDSCC Blocaj cu mortare electrificat, curbat grad 1 | AG4YMG 35HU72 MR200PJEJ630RHDSCCInstituţionalInstituțional, asistență medicalăPhiladelphia, unghi drept€877.10
GRAINGER MR200BJEJ630RHDSCC Broască electrificată cu mortare din oțel inoxidabil | AG4YMH 35HU73 MR200BJEJ630RHDSCCInstituţionalInstituțional, asistență medicalăBoston, manetă curbată€877.10
GRAINGER MR200PJEW630RHDSCC Broasca cu mortare electrificată, oțel inoxidabil, 3 ore. Evaluare la foc | AG4YMJ 35HU74 MR200PJEW630RHDSCCInstituţionalInstituțional, asistență medicalăPhiladelphia, unghi drept€883.03
GRAINGER MR200BJEW630RHDSCC Blocaj cu mortare electrificată instituțional | AG4YMK 35HU75 MR200BJEW630RHDSCCInstituţionalInstituțional, asistență medicalăBoston, manetă curbată€883.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER MR199APJEJ630RHDSCC Depozit electrificat MortiseLock Curbat
€845.02 /unitate