Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01200.025.0375 Șurub hexagonal grad 5 1/4-20X3-3/4, 50PK | AG6RWX 46F536

GRAINGER N01200.025.0375 Șurub hexagonal grad 5 1/4-20X3-3/4, 50PK

În stoc
Articol: AG6RWX Model: N01200.025.0375Crucea Ref: 46F536
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
€38.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareazinc
Calitate5
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime sub cap3.75 "
MaterialOtel carbon
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Rockwell HardnessC25 până la C34
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.25 "
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2452
Înălțimea navei (cm)0.95
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7318158045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01200.025.0375 Șurub hexagonal grad 5 1/4-20X3-3/4, 50PK
€38.15 /ambalaj