Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01200.037.0125 Hex Head Cap Screw 3/8-16X1-1/4 Steel Grade 5 Zinc Plated, 50PK | AH8NNR 38WN97

GRAINGER N01200.037.0125 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X1-1/4 din oțel de gradul 5 zincat, 50 buc.

În stoc
Element: AH8NNR Model: N01200.037.0125Crucea Ref: 38WN97

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€31.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime1.25 "
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0912
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01200.037.0125 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X1-1/4 din oțel de gradul 5 zincat, 50 buc.
€31.62 /ambalaj