Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furtun de spălat cu presiune SPEEDAIRE 22KE05 5/16 50 picioare 3500 Psi | AB6VJB

SPEEDAIRE 22KE05 Furtun de spălat cu presiune 5/16 50 picioare 3500 Psi

În stoc
Articol: AB6VJB Model: 22KE05
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
€191.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de spălare sub presiune
CuloriNegru
ConstrucţieSârmă împletită
Dimensiune de montareM22 Femei x M22 Femei
Furtun în interiorul Dia.5 / 16 "
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.0.65 "
Presiune maximă3500 psi
Max. Temp.250 grade F
Material exteriorNitril
Factor de securitate4:1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8925
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)33.53
Codul HS4009220050
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rezistență la ulei (RMA Clasa A)

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiPreț
Furtun de spălat cu presiune SPEEDAIRE 22KE04 5/16 25 picioare 3500 Psi | AB6VJA 22KE0425ft€117.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 22KE05 Furtun de spălat cu presiune 5/16 50 picioare 3500 Psi
€191.72 /unitate