Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01200.075.1200 Șurub cu cap hexagonal 3/4-10x12 Oțel grad 5 zincat | AH8NRQ 38WP67

GRAINGER N01200.075.1200 Șurub cu cap hexagonal 3/4-10x12 din oțel grad 5 placat cu zinc

În stoc
Articol: AH8NRQ Model: N01200.075.1200Crucea Ref: 38WP67

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€27.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime12 "
Min. Lungimea firului2"
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7114
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)2.79
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01200.075.1200 Șurub cu cap hexagonal 3/4-10x12 din oțel grad 5 placat cu zinc
€27.96 /unitate