Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01200.087.0400 Șurub cu cap hexagonal 7/8-9X4 oțel de grad 5 zincat, 5 buc | AH8HJL 38TN07

GRAINGER N01200.087.0400 Șurub cu cap hexagonal 7/8-9X4 oțel grad 5 zincat, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8HJL Model: N01200.087.0400Cruce Ref: 38TN07

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€53.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime4"
Min. Lungimea firului2"
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9048
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01200.087.0400 Șurub cu cap hexagonal 7/8-9X4 oțel grad 5 zincat, 5 buc.
€53.31 /ambalaj