Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01300.025.0001 Hex Nut 1/4-20 Grade 5 Zinc Plated, 100PK | AH8UFZ 38ZR95

GRAINGER N01300.025.0001 Piuliță hexagonală 1/4-20 Grad 5 zincată, 100 buc.

În stoc
Element: AH8UFZ Model: N01300.025.0001Crucea Ref: 38ZR95
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
€50.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Înălţime7 / 32 "
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3303
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01300.025.0001 Piuliță hexagonală 1/4-20 Grad 5 zincată, 100 buc.
€50.78 /ambalaj