Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N01330.031.0002 Piuliță hexagonală 5/16-24 Grad 5 zincată, 100BUC | AH8UGK 38ZT06

GRAINGER N01330.031.0002 Piuliță hexagonală 5/16-24 Grad 5 zincată, 100 buc.

În stoc
Element: AH8UGK Model: N01330.031.0002Cruce Ref: 38ZT06

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€20.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Înălţime17 / 64 "
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF (fin)
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N01330.031.0002 Piuliță hexagonală 5/16-24 Grad 5 zincată, 100 buc.
€20.87 /ambalaj