Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04100.025.0325 Hex Head Cap Screw 1/4-20X3-3/4 8 Steel Grade 8 Plain, 50PK | AH8UWG 38ZW13

GRAINGER N04100.025.0325 Șurub cu cap hexagonal 1/4-20X3-3/4 8 Oțel grad 8 simplu, 50 buc.

În stoc
Element: AH8UWG Model: N04100.025.0325Crucea Ref: 38ZW13
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
€35.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime3.25 "
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0912
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)9.65
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04100.025.0325 Șurub cu cap hexagonal 1/4-20X3-3/4 8 Oțel grad 8 simplu, 50 buc.
€35.15 /ambalaj