Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04100.025.0350 Hex Head Cap Screw 1/4-20X3-1/2 Steel Grade 8 Plain, 50PK | AH8HLY 38TN64

GRAINGER N04100.025.0350 Șurub cu cap hexagonal 1/4-20X3-1/2 oțel grad 8 simplu, 50 buc.

În stoc
Element: AH8HLY Model: N04100.025.0350Cruce Ref: 38TN64
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
€56.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime3.5 "
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1655
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04100.025.0350 Șurub cu cap hexagonal 1/4-20X3-1/2 oțel grad 8 simplu, 50 buc.
€56.54 /ambalaj