Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04100.031.0225 Șurub cu cap hexagonal 5/16-18X2-1/4 8 Oțel grad 8 simplu, 50 buc | AH8UWL 38ZW17

GRAINGER N04100.031.0225 Șurub cu cap hexagonal 5/16-18X2-1/4 8 Oțel grad 8 simplu, 50 buc.

În stoc
Element: AH8UWL Model: N04100.031.0225Crucea Ref: 38ZW17

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€36.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime2.25 "
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2402
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04100.031.0225 Șurub cu cap hexagonal 5/16-18X2-1/4 8 Oțel grad 8 simplu, 50 buc.
€36.72 /ambalaj