Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04100.031.0325 Șurub cu cap hexagonal 5/16-18X3-1/4 oțel grad 8 simplu, 50 buc | AH8UWM 38ZW18

GRAINGER N04100.031.0325 Șurub cu cap hexagonal 5/16-18X3-1/4 oțel grad 8 simplu, 50 buc.

În stoc
Element: AH8UWM Model: N04100.031.0325Crucea Ref: 38ZW18

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€53.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime3.25 "
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7262
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04100.031.0325 Șurub cu cap hexagonal 5/16-18X3-1/4 oțel grad 8 simplu, 50 buc.
€53.30 /ambalaj