Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04100.037.0650 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X6-1/2 8 Oțel grad 8 simplu, 10 buc | AH8UWU 38ZW24

GRAINGER N04100.037.0650 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X6-1/2 8 Oțel grad 8 simplu, 10 buc.

În stoc
Element: AH8UWU Model: N04100.037.0650Crucea Ref: 38ZW24
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
€34.57 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime6.5 "
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9405
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04100.037.0650 Șurub cu cap hexagonal 3/8-16X6-1/2 8 Oțel grad 8 simplu, 10 buc.
€34.57 /ambalaj