Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04100.043.0075 Șurub cu cap hexagonal 7/16-14X3/4 oțel grad 8 simplu, 25 buc | AH8HJT 38TN13

GRAINGER N04100.043.0075 Șurub cu cap hexagonal 7/16-14X3/4 oțel grad 8 simplu, 25 buc.

În stoc
Element: AH8HJT Model: N04100.043.0075Cruce Ref: 38TN13

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€21.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime3 / 4 "
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5409
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04100.043.0075 Șurub cu cap hexagonal 7/16-14X3/4 oțel grad 8 simplu, 25 buc.
€21.89 /ambalaj