Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04100.062.0650 Șurub cu cap hexagonal 5/8-11X6-1/2 oțel grad 8 simplu, 5 buc | AH8UYG 38ZW59

GRAINGER N04100.062.0650 Șurub cu cap hexagonal 5/8-11X6-1/2 oțel grad 8 simplu, 5 buc.

În stoc
Element: AH8UYG Model: N04100.062.0650Crucea Ref: 38ZW59
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
€42.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime6.5 "
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3838
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)5.84
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04100.062.0650 Șurub cu cap hexagonal 5/8-11X6-1/2 oțel grad 8 simplu, 5 buc.
€42.08 /ambalaj