Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04100.062.1000 Șurub cu cap hexagonal 5/8-11X10 oțel grad 8 simplu, 5 buc | AH8HNC 38TN91

GRAINGER N04100.062.1000 Șurub cu cap hexagonal 5/8-11X10 oțel grad 8 simplu, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8HNC Model: N04100.062.1000Cruce Ref: 38TN91
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
€97.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime10 "
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0439
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)6.6
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04100.062.1000 Șurub cu cap hexagonal 5/8-11X10 oțel grad 8 simplu, 5 buc.
€97.96 /ambalaj