Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04100.075.0800 Șurub cu cap hexagonal 3/4-10x8 Oțel grad 8 simplu | AH8HNE 38TN93

GRAINGER N04100.075.0800 Șurub cu cap hexagonal 3/4-10x8 Oțel grad 8 simplu

În stoc
Element: AH8HNE Model: N04100.075.0800Cruce Ref: 38TN93
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
€18.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime8"
Min. Lungimea firului2"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.49
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)2.79
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04100.075.0800 Șurub cu cap hexagonal 3/4-10x8 Oțel grad 8 simplu
€18.04 /unitate