Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.031.0087 Hex Head Cap Screw 5/16-18X7/8 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 100PK | AH8UHE 38ZT24

GRAINGER N04104.031.0087 Șurub cu cap hexagonal 5/16-18X7/8 Oțel Grad 8 Galben Zinc, 100PK

În stoc
Element: AH8UHE Model: N04104.031.0087Cruce Ref: 38ZT24
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
€38.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime7 / 8 "
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2303
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.67
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.031.0087 Șurub cu cap hexagonal 5/16-18X7/8 Oțel Grad 8 Galben Zinc, 100PK
€38.73 /ambalaj