Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.056.0150 Hex Head Cap Screw 9/16-12X1-1/2 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 25PK | AH8VBX 38ZX43

GRAINGER N04104.056.0150 Șurub cu cap hexagonal 9/16-12X1-1/2 din oțel de gradul 8, galben zinc, 25 buc.

În stoc
Articol: AH8VBX Model: N04104.056.0150Crucea Ref: 38ZX43
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
€49.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-12
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime13 / 16 "
Lungime1.5 "
Min. Lungimea firului1-3/8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5898
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.056.0150 Șurub cu cap hexagonal 9/16-12X1-1/2 din oțel de gradul 8, galben zinc, 25 buc.
€49.17 /ambalaj