Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.056.0225 Șurub cu cap hexagonal 9/16-12X2-1/4 Oțel Grad 8 Galben zinc, 10BUC | AH8HRC 38TP61

GRAINGER N04104.056.0225 Șurub cu cap hexagonal 9/16-12X2-1/4 din oțel de gradul 8, galben zinc, 10 buc.

În stoc
Element: AH8HRC Model: N04104.056.0225Crucea Ref: 38TP61

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€39.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-12
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime13 / 16 "
Lungime2.25 "
Min. Lungimea firului1-3/8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.873
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.056.0225 Șurub cu cap hexagonal 9/16-12X2-1/4 din oțel de gradul 8, galben zinc, 10 buc.
€39.74 /ambalaj