Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.056.0500 Hex Head Cap Screw 9/16-12X5 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 5PK | AH8HRJ 38TP67

GRAINGER N04104.056.0500 Șurub cu cap hexagonal 9/16-12X5 Oțel grad 8 Galben zinc, 5 buc.

În stoc
Element: AH8HRJ Model: N04104.056.0500Crucea Ref: 38TP67
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
€30.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-12
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului23 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime13 / 16 "
Lungime5"
Min. Lungimea firului1-3/8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.868
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.056.0500 Șurub cu cap hexagonal 9/16-12X5 Oțel grad 8 Galben zinc, 5 buc.
€30.63 /ambalaj