Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suport indicator magnetic STARRETT 657P, 100 lb, fir 1/4-20, finisaj negru | AE9XBC 6NAZ4 / 52757

STARRETT Suport indicator magnetic 657P, 100 lb, fir 1/4-20, finisaj negru

În stoc
Articol: AE9XBC Model: 657PCrucea Ref: 6NAZ4 / 52757
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
€315.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport indicator pentru bază magnetică
Dimensiunea bazei1-15 / 16 W x 1-5 / 8 D x 1-7 / 8 H
ConstrucţieOțel de scule
finalizareaNegru
găuri2
Tragere magnetică100 Lb.
Tipul comutatoruluiButon de pornire/oprire
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Comutatorul de pornire / oprire al butonului oferă o operare cu o singură mână
    • Oferă versatilitate cu prindere orizontală, verticală și cu capul în jos
    • Pasul V ține baza de arbori, arbori și alte articole cilindrice
    • Compatibil cu testul Starrett, piston posterior, cadran, AGD și indicatori cu cadran miniatural

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiTipul comutatoruluiDimensiune de filetPreț
Suport indicator magnetic STARRETT 659P, 150 lb, 3/8-24 | AE9XAA 6NAW6 / 55949 659P2-1 / 2 W x 3 D x 2-1 / 8 HRotary On / Off3 / 8-24€597.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT Suport indicator magnetic 657P, 100 lb, fir 1/4-20, finisaj negru
€315.34 /unitate