Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.062.0750 Hex Head Cap Screw 5/8-11X7-1/2 8 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 5PK | AH8VCH 38ZX53

GRAINGER N04104.062.0750 Șurub cu cap hexagonal 5/8-11X7-1/2 8 Oțel grad 8 Galben zinc, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8VCH Model: N04104.062.0750Crucea Ref: 38ZX53

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€57.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime7.5 "
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5772
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.062.0750 Șurub cu cap hexagonal 5/8-11X7-1/2 8 Oțel grad 8 Galben zinc, 5 buc.
€57.37 /ambalaj