Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.100.0325 Hex Head Cap Screw 1-8X3-1/4 Steel Grade 8 Zinc Yellow, 5PK | AH8VDR 38ZX84

GRAINGER N04104.100.0325 Șurub cu cap hexagonal 1-8X3-1/4 Oțel Grad 8 Galben zinc, 5 buc.

În stoc
Element: AH8VDR Model: N04104.100.0325Crucea Ref: 38ZX84
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
€77.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-8
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.5 "
Lungime3.25 "
Min. Lungimea firului2-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1726
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.100.0325 Șurub cu cap hexagonal 1-8X3-1/4 Oțel Grad 8 Galben zinc, 5 buc.
€77.25 /ambalaj