Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04104.112.0500 Șurub cu cap hexagonal 1-1/8-7x5 Oțel Grad 8 Galben zinc | AH8VED 38ZX95

GRAINGER N04104.112.0500 Șurub cu cap hexagonal 1-1/8-7x5 Oțel Grad 8 Galben zinc

În stoc
Element: AH8VED Model: N04104.112.0500Crucea Ref: 38ZX95
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
€30.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1 1/8-7 "
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului11 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime1 11 / 16 "
Lungime5"
Min. Lungimea firului2-1/2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04104.112.0500 Șurub cu cap hexagonal 1-1/8-7x5 Oțel Grad 8 Galben zinc
€30.50 /unitate