Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04120.056.0001 Piuliță hexagonală 9/16-12 oțel grad 8 simplă, 25 buc | AH8UHV 38ZT38

GRAINGER N04120.056.0001 Piuliță hexagonală 9/16-12 oțel grad 8 simplă, 25 buc.

În stoc
Articol: AH8UHV Model: N04120.056.0001Cruce Ref: 38ZT38
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
€17.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului9/16 "-12
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Înălţime31 / 64 "
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6548
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04120.056.0001 Piuliță hexagonală 9/16-12 oțel grad 8 simplă, 25 buc.
€17.74 /ambalaj