Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04122.043.0001 Piuliță hexagonală 7/16-14 Oțel grad 8 Yp, 50PK | AH8UJB 38ZT44

GRAINGER N04122.043.0001 Piuliță hexagonală 7/16-14 oțel grad 8 Yp, 50 buc.

În stoc
Element: AH8UJB Model: N04122.043.0001Cruce Ref: 38ZT44
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
€45.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-14
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Înălţime3 / 8 "
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lăţime11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6399
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04122.043.0001 Piuliță hexagonală 7/16-14 oțel grad 8 Yp, 50 buc.
€45.04 /ambalaj