Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04160.025.0100 Șurub cu cap hexagonal 1/4-28X1 8 Oțel grad 8 simplu, 100BUC | AH8VFB 38ZY17

GRAINGER N04160.025.0100 Șurub cu cap hexagonal 1/4-28X1 8 Oțel grad 8 simplu, 100 buc.

În stoc
Articol: AH8VFB Model: N04160.025.0100Crucea Ref: 38ZY17
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
€32.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului5 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 16 "
Lungime1"
Min. Lungimea firului3 / 4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8037
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04160.025.0100 Șurub cu cap hexagonal 1/4-28X1 8 Oțel grad 8 simplu, 100 buc.
€32.17 /ambalaj