Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04160.031.0087 Șurub cu cap hexagonal 5/16-24X7/8 Oțel grad 8 simplu, 100BUC | AH8UJJ 38ZT51

GRAINGER N04160.031.0087 Șurub cu cap hexagonal 5/16-24X7/8 oțel grad 8 simplu, 100 buc.

În stoc
Element: AH8UJJ Model: N04160.031.0087Cruce Ref: 38ZT51
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
€39.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime7 / 8 "
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2303
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04160.031.0087 Șurub cu cap hexagonal 5/16-24X7/8 oțel grad 8 simplu, 100 buc.
€39.99 /ambalaj