Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04160.031.0100 Șurub cu cap hexagonal 5/16-24X1 Oțel grad 8 simplu, 100BUC | AH8VFG 38ZY22

GRAINGER N04160.031.0100 Șurub cu cap hexagonal 5/16-24X1 oțel grad 8 simplu, 100 buc.

În stoc
Articol: AH8VFG Model: N04160.031.0100Crucea Ref: 38ZY22

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€47.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime1"
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3194
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04160.031.0100 Șurub cu cap hexagonal 5/16-24X1 oțel grad 8 simplu, 100 buc.
€47.27 /ambalaj