Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04160.031.0125 Hex Head Cap Screw 5/16-24X1-1/4 8 Steel Grade 8 Plain, 100PK | AH8VFH 38ZY23

GRAINGER N04160.031.0125 Șurub cu cap hexagonal 5/16-24X1-1/4 8 Oțel grad 8 simplu, 100 buc.

În stoc
Articol: AH8VFH Model: N04160.031.0125Crucea Ref: 38ZY23
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
€54.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime1.25 "
Min. Lungimea firului7 / 8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04160.031.0125 Șurub cu cap hexagonal 5/16-24X1-1/4 8 Oțel grad 8 simplu, 100 buc.
€54.16 /ambalaj