Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04160.050.0275 Șurub cu cap hexagonal 1/2-20X2-3/4 oțel grad 8 simplu, 10 buc | AH8VGC 38ZY41

GRAINGER N04160.050.0275 Șurub cu cap hexagonal 1/2-20X2-3/4 oțel grad 8 simplu, 10 buc.

În stoc
Articol: AH8VGC Model: N04160.050.0275Crucea Ref: 38ZY41
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
€26.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime2.75 "
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04160.050.0275 Șurub cu cap hexagonal 1/2-20X2-3/4 oțel grad 8 simplu, 10 buc.
€26.64 /ambalaj