Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04160.062.0125 Șurub cu cap hexagonal 5/8-18X1-1/4 oțel grad 8 simplu, 10 buc | AH8HLD 38TN46

GRAINGER N04160.062.0125 Șurub cu cap hexagonal 5/8-18X1-1/4 oțel grad 8 simplu, 10 buc.

În stoc
Element: AH8HLD Model: N04160.062.0125Cruce Ref: 38TN46
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
€33.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului25 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime15 / 16 "
Lungime1.25 "
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7826
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04160.062.0125 Șurub cu cap hexagonal 5/8-18X1-1/4 oțel grad 8 simplu, 10 buc.
€33.63 /ambalaj