Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04160.075.0250 Hex Head Cap Screw 3/4-16X2-1/2 Steel Grade 8 Plain, 5PK | AH8VGX 38ZY59

GRAINGER N04160.075.0250 Șurub cu cap hexagonal 3/4-16X2-1/2 oțel grad 8 simplu, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8VGX Model: N04160.075.0250Crucea Ref: 38ZY59
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
€30.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime2.5 "
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9324
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04160.075.0250 Șurub cu cap hexagonal 3/4-16X2-1/2 oțel grad 8 simplu, 5 buc.
€30.43 /ambalaj