Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04180.050.0002 Hex Nut 1/2-20 Grade 8 Steel Plain, 50PK | AH8UKA 38ZT70

GRAINGER N04180.050.0002 Piuliță hexagonală 1/2-20 oțel grad 8 simplă, 50 buc.

În stoc
Element: AH8UKA Model: N04180.050.0002Cruce Ref: 38ZT70
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
€51.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Înălţime7 / 16 "
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF (fin)
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8433
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04180.050.0002 Piuliță hexagonală 1/2-20 oțel grad 8 simplă, 50 buc.
€51.36 /ambalaj