Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04180.100.0003 Hex Nut 1-14 Grade 8 Steel Plain, 5PK | AH8UKF 38ZT75

GRAINGER N04180.100.0003 Piuliță hexagonală 1-14 grad 8 oțel simplu, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8UKF Model: N04180.100.0003Cruce Ref: 38ZT75
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
€22.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-14
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Înălţime55 / 64 "
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNS
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.635
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04180.100.0003 Piuliță hexagonală 1-14 grad 8 oțel simplu, 5 buc.
€22.49 /ambalaj