Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04181.025.0002 Piuliță hexagonală 1/4-28 Oțel grad 8 Yp, 100PK | AH8UKG 38ZT76

GRAINGER N04181.025.0002 Piuliță hexagonală 1/4-28 oțel grad 8 Yp, 100 buc.

În stoc
Articol: AH8UKG Model: N04181.025.0002Cruce Ref: 38ZT76
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
€20.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-28
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Înălţime7 / 32 "
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF (fin)
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3303
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)6.1
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04181.025.0002 Piuliță hexagonală 1/4-28 oțel grad 8 Yp, 100 buc.
€20.58 /ambalaj