Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04181.062.0002 Hex Nut 5/8-18 Grade 8 Steel Yp, 25PK | AH8UKH 38ZT77

GRAINGER N04181.062.0002 Piuliță hexagonală 5/8-18 oțel grad 8 Yp, 25 buc.

În stoc
Element: AH8UKH Model: N04181.062.0002Cruce Ref: 38ZT77
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
€36.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Înălţime35 / 64 "
Tip piulițăhex Nut
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF (fin)
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8258
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04181.062.0002 Piuliță hexagonală 5/8-18 oțel grad 8 Yp, 25 buc.
€36.69 /ambalaj