Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04360.037.0375 Hex Head Cap Screw 3/8-24X3-3/4 8 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 25PK | AH8VJQ 38ZZ02

GRAINGER N04360.037.0375 Șurub cu cap hexagonal 3/8-24X3-3/4 8 Oțel grad 8 zinc galben, 25 buc.

În stoc
Articol: AH8VJQ Model: N04360.037.0375Crucea Ref: 38ZZ02

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€53.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-24
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime9 / 16 "
Lungime3.75 "
Min. Lungimea firului1"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4188
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04360.037.0375 Șurub cu cap hexagonal 3/8-24X3-3/4 8 Oțel grad 8 zinc galben, 25 buc.
€53.25 /ambalaj