SALSBURY INDUSTRIES 3708S-06AFU Cutie poștală orizontală Usps 6 uși Aluminiu Fl 30-1/2 inch | AG3HNB 33KZ11

SALSBURY INDUSTRIES 3708S-06AFU Cutie poștală orizontală Usps 6 uși Aluminiu Fl 30-1/2 inch

Articol: AG3HNB Model: 3708S-06AFUCrucea Ref: 33KZ11

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie poștală orizontală
Material cutieAluminiu
CuloriAluminiu
Adâncime17 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime30.5 "
încărcareFață
Montareîncastrată
Greutate Netă65 lb.
Numărul de uși6
OrientareOrizontală
Capacitatea slotului10-3 / 4 "L x 3/4" H
TipUSPS
Lăţime16.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.48
Înălțimea navei (cm)82.55
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)46.67
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLăţimePreț
SALSBURY INDUSTRIES 3704D-06AFU Cutie poștală orizontală Usps 6 uși Aluminiu Fl 16-1/2 inch | AG3HMA 33KY86 3704D-06AFUAluminiu16.5 "31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704D-06ARU Cutie poștală orizontală Usps 6 Uși Aluminiu Rl 16-1/2 Inch | AG3HMC 33KY88 3704D-06ARUAluminiu16.5 "31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704D-06GFU Cutie poștală orizontală Usps 6 uși Gold Fl 16-1/2 inch | AG3HMD 33KY89 3704D-06GFUAur16.5 "31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704D-06GRU Cutie poștală orizontală Usps 6 Door Gold Rl 16-1/2 inch | AG3HMF 33KY91 3704D-06GRUAur16.5 "31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704D-06SFU Cutie poștală orizontală Usps 6 uși Gresie Fl 16-1/2 inch | AG3HMG 33KY92 3704D-06SFUPiatră de nisip16.5 "31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704D-06SRU Cutie poștală orizontală Usps 6 uși Gresie Rl 16-1/2 inch | AG3HMJ 33KY94 3704D-06SRUPiatră de nisip16.5 "31.12 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3704D-06ZFU Cutie poștală orizontală Usps 6 uși Bronz Fl 16-1/2 inch | AG3HMK 33KY95 3704D-06ZFUBronz16.5 "31.12 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3708S-06AFU Cutie poștală orizontală Usps 6 uși Aluminiu Fl 30-1/2 inch