Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04360.043.0225 Șurub cu cap hexagonal 7/16-20X2-1/4 Oțel Grad 8 Galben Zinc, 10PK | AH8VJU 38ZZ05

GRAINGER N04360.043.0225 Șurub cu cap hexagonal 7/16-20X2-1/4 Oțel Grad 8 zinc galben, 10 buc.

În stoc
Element: AH8VJU Model: N04360.043.0225Crucea Ref: 38ZZ05
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
€18.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-20
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime2.25 "
Min. Lungimea firului1-1/8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)6.86
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04360.043.0225 Șurub cu cap hexagonal 7/16-20X2-1/4 Oțel Grad 8 zinc galben, 10 buc.
€18.30 /ambalaj