Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04360.043.0325 Hex Head Cap Screw 7/16-20X3-1/4 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 10PK | AH8VJW 38ZZ07

GRAINGER N04360.043.0325 Șurub cu cap hexagonal 7/16-20X3-1/4 Oțel Grad 8 zinc galben, 10 buc.

În stoc
Articol: AH8VJW Model: N04360.043.0325Crucea Ref: 38ZZ07
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
€29.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/16 "-20
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului9 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime5 / 8 "
Lungime3.25 "
Min. Lungimea firului1-1/8 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6854
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04360.043.0325 Șurub cu cap hexagonal 7/16-20X3-1/4 Oțel Grad 8 zinc galben, 10 buc.
€29.72 /ambalaj