Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04360.050.0750 Șurub cu cap hexagonal 1/2-20X7-1/2 Oțel Grad 8 Galben Zinc, 5PK | AH8HYL 38TT09

GRAINGER N04360.050.0750 Șurub cu cap hexagonal 1/2-20X7-1/2 Oțel Grad 8 zinc galben, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8HYL Model: N04360.050.0750Crucea Ref: 38TT09
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
€50.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-20
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime3 / 4 "
Lungime7.5 "
Min. Lungimea firului1-1/2 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9774
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04360.050.0750 Șurub cu cap hexagonal 1/2-20X7-1/2 Oțel Grad 8 zinc galben, 5 buc.
€50.61 /ambalaj