Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04360.087.0375 Hex Head Cap Screw 7/8-14X3-3/4 Steel Grade 8 Yellow Zinc, 5PK | AH8VLK 38ZZ43

GRAINGER N04360.087.0375 Șurub cu cap hexagonal 7/8-14X3-3/4 Oțel Grad 8 zinc galben, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8VLK Model: N04360.087.0375Crucea Ref: 38ZZ43
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
€87.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-14
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime3.75 "
Min. Lungimea firului2"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8054
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04360.087.0375 Șurub cu cap hexagonal 7/8-14X3-3/4 Oțel Grad 8 zinc galben, 5 buc.
€87.14 /ambalaj