Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04360.087.0450 Șurub cu cap hexagonal 7/8-14X4-1/2 Oțel Grad 8 Galben zinc, 5PK | AH8HZY 38TT43

GRAINGER N04360.087.0450 Șurub cu cap hexagonal 7/8-14X4-1/2 din oțel de gradul 8, galben zinc, 5 buc.

În stoc
Element: AH8HZY Model: N04360.087.0450Crucea Ref: 38TT43
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
€85.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-14
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime4.5 "
Min. Lungimea firului2"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0934
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04360.087.0450 Șurub cu cap hexagonal 7/8-14X4-1/2 din oțel de gradul 8, galben zinc, 5 buc.
€85.06 /ambalaj