Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04360.087.0600 Șurub cu cap hexagonal 7/8-14x6 Oțel Grad 8 Galben zinc | AH8JAB 38TT46

GRAINGER N04360.087.0600 Șurub cu cap hexagonal 7/8-14x6 Oțel Grad 8 Galben zinc

În stoc
Element: AH8JAB Model: N04360.087.0600Crucea Ref: 38TT46
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
€20.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-14
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime6"
Min. Lungimea firului2"
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5328
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)3.56
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04360.087.0600 Șurub cu cap hexagonal 7/8-14x6 Oțel Grad 8 Galben zinc
€20.36 /unitate