Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04360.101.0350 Hex Head Cap Screw 1-14X3-1/2 Steel Grade 8 Yz, 5PK | AH8VLT 38ZZ50

GRAINGER N04360.101.0350 Șurub cu cap hexagonal 1-14X3-1/2 Oțel grad 8 Yz, 5 buc.

În stoc
Articol: AH8VLT Model: N04360.101.0350Crucea Ref: 38ZZ50
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
€93.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-14
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.5 "
Lungime3.5 "
Min. Lungimea firului2-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2968
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)11.68
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04360.101.0350 Șurub cu cap hexagonal 1-14X3-1/2 Oțel grad 8 Yz, 5 buc.
€93.70 /ambalaj