Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER N04360.101.0550 Șurub cu cap hexagonal 1-14X5-1/2 8 Oțel grad 8 Yz, 5PK | AH8VLV 38ZZ52

GRAINGER N04360.101.0550 Șurub cu cap hexagonal 1-14X5-1/2 8 Oțel grad 8 Yz, 5 buc.

În stoc
Element: AH8VLV Model: N04360.101.0550Crucea Ref: 38ZZ52
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
€132.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1-14
finalizareaGalben de zinc
CalitateGrad 8
Inaltimea capului39 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1.5 "
Lungime5.5 "
Min. Lungimea firului2-1/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2886
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER N04360.101.0550 Șurub cu cap hexagonal 1-14X5-1/2 8 Oțel grad 8 Yz, 5 buc.
€132.59 /ambalaj