Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER PK1420-34PHP-01 Machine Screw, 1/4-20 Thread Size, 3/4 Inch Length, PEEK, 10PK | CG9UVB 446X95

GRAINGER PK1420-34PHP-01 Șurub mecanic, dimensiune filet 1/4-20, lungime 3/4 inch, PEEK, 10 buc.

În stoc
Articol: CG9UVB Model: PK1420-34PHP-01Crucea Ref: 446X95
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
€83.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.485 în
Inaltimea capului0.17 în
Tip capTigaie
Lungime3 / 4 "
MaterialARUNCA O PRIVIRE
Rockwell HardnessD87.5
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-50 Deg. până la 500 de grade. F
Forța de tracțiune26,800 psi
Lungimea filetului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiTipul de unitateDimensiunea șoferuluifinalizareaUnghiul capuluiCap Dia.Inaltimea capuluiTip capPreț
GRAINGER 587619-PR Șuruburi mecanice, cap Phillips | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER PK1420-34PHP-01 Șurub mecanic, dimensiune filet 1/4-20, lungime 3/4 inch, PEEK, 10 buc.
€83.80 /ambalaj