Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER PKM12175-30SHC-01 Socket Head Cap Screw, M12 -1.75 Thread Size, 30 mm Length Plain, 10 PK | CQ4WZM 447J26

GRAINGER PKM12175-30SHC-01 Șurub cu cap cu cap, M12 -1.75 Dimensiune filet, 30 mm Lungime simplă, 10 buc.

În stoc
Articol: CQ4WZM Model: PKM12175-30SHC-01Crucea Ref: 447J26

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€177.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER PKM12175-30SHC-01 Șurub cu cap cu cap, M12 -1.75 Dimensiune filet, 30 mm Lungime simplă, 10 buc.
€177.81 /ambalaj